PRO-LINE AMS1248FL-H11 可動棚 幅48×奥行12×高さ2 ベージュ
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
アイテム価格 | 可動棚 |
色 | ベージュ |
深さ | 12 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 2" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 10.01 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AMS1260FL-H11 | 60 " | ¥49,478 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。