入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タスクライト |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 36時間 |
バッテリーサイズ | 2016 |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
ビームの距離 | 8m |
ボディカラー | すな |
本体径 | 1.25 " |
ボディ材質 | ナイロン |
カラー出力モード | レッド |
直径 | 1" |
ドロップレーティング | 2m |
懐中電灯グレード | 戦術的な |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 有り |
ランプ寿命 | 10,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 4.5 " |
水晶体物質 | レキサン |
光出力 | 10 LM |
光出力モード | Maxbright LED、高、低 |
ルーメン | 10 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 10 |
取り付け | モール、ヘルメット |
装着タイプ | レール |
バッテリーの数 | 2 |
ストラップの数 | 0 |
交換ランプ | いいえ |
高い設定での実行時間 | 36時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
安全性評価 | CE |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | 耐水 |
バッテリー付きの重量 | 0.56オンス |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8513104000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。