PRINCETON TEC EOS-TAC-BK 安全承認済みヘッドランプ LED 45 ライムサンド
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全承認済みヘッドランプ |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 121時間 |
バッテリーサイズ | 単4 |
ビームの距離 | 54m |
ボディカラー | ブラック |
ボディ材質 | ザイレックス |
直径 | 1.5 " |
耐衝撃性 | 有り |
ランプ寿命 | 10,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 2.5 " |
水晶体物質 | レキサン |
光出力 | 45 LM |
光出力モード | 高、中、低、点滅 |
ルーメン | 45 |
取り付け | ストラップ |
バッテリーの数 | 3 |
ストラップの数 | 1 |
交換ランプ | いいえ |
安全性評価 | クラス1Div 2、グループA、B、C、Dクラス2 Div 2グループF、G |
スイッチタイプ | プッシュボタン |
水の浸透度 | IPX7 |
バッテリー付きの重量 | 4オンス |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8513102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フォーカス | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーサイズ | 長さ | 光出力 | 光出力モード | ルーメン | ルーメン範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APX-BK | - | 150時間 | AA | 2.5 " | 275 LM | 高、低、マックスブライト高、マックスブライト低、点滅 | 275 | 250〜449 | ¥22,331 | ||
APX-OR | 固定の | 150時間 | AA | 2.5 " | 275 LM | 高、低、マックスブライト高、マックスブライト低、点滅 | 275 | 250〜449 | - | 見積依頼
| |
クワッド-IND | 固定の | 105時間 | 単4 | 2.75 " | 78 LM | 高、中、低、点滅 | 78 | 50〜99 | ¥13,217 | ||
EOS-OR / GY | - | 115/116/121時間 | 単4 | 1.75 " | 105 LM | 高、中、低、点滅 | 105 | 100〜249 | - | 見積依頼
| |
EOS-IND | 広い | 115/116/121時間 | 単4 | 1.75 " | 105 LM | 高、中、低、点滅 | 105 | 100〜249 | ¥12,488 | ||
クアッド-BK | 調節可能 | 105時間 | 単4 | 2.75 " | 78 LM | 高、中、低、点滅 | 78 | 50〜99 | ¥8,727 | ||
ユクルBK | 調節可能 | 96/120時間 | AA | 1" | 78 LM | (1)Maxbright LED、(3)Ultrabright LED | 78 | 50〜99 | ¥15,183 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。