アイテム価格 | インラインリリーフバルブ |
ボディ | 鋳鉄製バルブ |
高さ | 5.06 " |
長さ | 2.78 " |
マックス。 フロー | 30 gpm |
最大フローGPM | 30 |
ポートサイズ | 3 / 4 "NPT |
プリセット設定(PSI) | 2000 |
圧力範囲 | 1500から3000へのpsi |
タイプ | ディファレンシャルポペット |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8481100020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。