アイテム価格 | 安全弁 |
ボディ | 棒鋼ストック |
高さ | 1.5 " |
長さ | 4.57 " |
マックス。 フロー | 16 gpm |
最大フローGPM | 16 |
ポートサイズ | 1 / 2 "NPT |
圧力範囲 | 1000〜2500 PSI |
タイプ | 調節可能 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8481200040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。