アイテム価格 | チェックバルブ |
フローレンジ | 0 GPMへ30 |
高さ | 3" |
長さ | 5" |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
ポート | 1 / 2 " |
タイプ | ダブルパイロット操作 |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 3.11 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8481200040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。