入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングディスクのロック |
研磨材 | 独自のブレンド |
研磨タイプ | クローズドコート、レジンボンド |
取り付けシステム | TR |
アタッチメントタイプ | ロールオン/オフ |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | Y |
色 | ゴールド |
ディスク径 | 1" |
グレード | M |
グリット | 100 |
マックス。 RPM | 40,000 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。