入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーマウントサンディングディスク |
研磨材 | 軟鋼用途向けの独自のブレンド |
研磨タイプ | クローズドコート、レジンボンド |
バッキング材 | ファイバ |
色 | グレー |
ディスク径 | 4.5 " |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 24 |
マックス。 RPM | 11,000 |
取付穴サイズ | 7 / 8 " |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 研磨材 | ディスク径 | グリット | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71-047802K | 軟鋼用途向けの独自のブレンド | 4.5 " | 36 | 11,000 | ¥12,356 | ||
71-057801K | 軟鋼用途向けの独自のブレンド | 5" | 24 | 10,000 | ¥13,867 | ||
71-057802K | 軟鋼用途向けの独自のブレンド | 5" | 36 | 10,000 | ¥12,535 | ||
71-077801K | 軟鋼用途向けの独自のブレンド | 7" | 24 | 8600 | ¥19,694 | ||
71-077802K | 軟鋼用途向けの独自のブレンド | 7" | 36 | 8600 | ¥18,372 | ||
71-047802WK | アルミニウムおよび非鉄用途向けの独自のブレンド | 4.5 " | 36 | 11,000 | ¥20,094 | ||
71-057802WK | アルミニウムおよび非鉄用途向けの独自のブレンド | 5" | 36 | 10,000 | ¥22,089 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。