PRECISION FL2103 630 3 フィート リム出口デバイス 36 インチ耐火性
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
アイテム価格 | リム |
ADA準拠 | ADAに準拠していません |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
ドアの高さ | 120まで」 |
ドアの幅 | 36 " |
終了 | サテンステンレス鋼 |
防火 | 有り |
踏み越し段の幅に適合 | 4.125 " |
ドアの厚さについて | 1-3/4" to 2-1/4" |
グレード | 1 |
性能 | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 7.09 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 8302416045 |
モデル | ドアの幅 | 防火 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FL2201 630 3X7 | 36 " | 有り | 垂直ロッド | ¥321,754 | |
FL2201 630 4X7 | 48 " | 有り | 垂直ロッド | ¥343,803 | |
FL2203 630 3X7 | 36 " | 有り | 垂直ロッド | ¥343,803 | |
FL2203 630 4X7 | 48 " | 有り | 垂直ロッド | ¥340,095 | |
2201 630 4X7 | 48 " | いいえ | 垂直ロッド | ¥315,029 | |
2203 630 3X7 | 36 " | いいえ | 垂直ロッド | ¥258,085 | |
2203 630 4X7 | 48 " | いいえ | 垂直ロッド | ¥315,029 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。