入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張アンカー |
アンカー径 | 3 / 8 " |
ボルト径 | 3 / 8 " |
ドリルビットサイズ | 1 / 2 " |
長さ | 1 9 / 16 " |
材料 | 炭素鋼 |
最小穴の深さ | 1-9 / 16」 |
ねじ山の深さ | 5 / 8 " |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | ドロップイン |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 5.99 |
船の長さ(cm) | 8 |
船幅(cm) | 11.4 |
HSコード | 7318159000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。