POWERMATIC 1791292K 31a ベルト/ディスクサンダー 2馬力 3ph 230/460v
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
アイテム価格 | ベルト/ディスクサンダー |
アンペアAC | 6.8 |
ベルトSFPM | 2410 |
ベルトサイズ | 6 x48インチ |
ベルトテーブルの傾斜角度(度) | 45ダウン |
ディスク径 | 12 " |
ディスク速度(RPM) | 2375 |
ディスクテーブルサイズ(インチ) | 17-1 / 4 x 9 |
ディスクテーブルのチルトイン角度(度) | 15最大 |
ディスクテーブルの傾斜角度(度) | 45ダウン |
集塵ポートサイズ(インチ) | 4 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 54.5 " |
全幅 | 31.25 " |
相 | 3 |
テーブル作業面 | 13-1 / 4 x 7-1 / 2インチ |
UPC | 662755485619 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 112.04 |
船高(cm) | 138.43 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 79.38 |
HSコード | 8465930075 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。