入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
ケーブル範囲 | 14〜10 AWG |
色 | ブラック |
縮小後のID | 0.12 " |
縮小前のID | 0.35 " |
長さ | 4ft。 |
材料 | ポリオレフィン |
最大電圧 | 600 |
収縮率 | 3:1 |
収縮温度 | -45度から125度F |
温度。 範囲 | -67から230 F |
収縮後の肉厚 | 0.07 " |
ウォールタイプ | ミディアムウォール |
幅(Width) | 0.63 " |
ワイヤー範囲 | 14〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4RCX6 | 6" | 25 | ¥12,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。