入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイ |
基本素材 | ナイロン |
色 | ナチュラル |
設計 | 曲がった先端 |
デューティ | スタンダード |
屋内/屋外 | 屋内のみ |
長さ | 8" |
材料 | ナイロン66 |
最大バンドル径 | 1.75 " |
金属検出可能 | いいえ |
取付穴サイズ | #10 |
温度。 範囲 | 40度から185度F |
抗張力 | 50ポンド |
厚さ | 0.055 " |
ツールコード | B |
ULタイプ | リストされていない |
幅(Width) | 0.19 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。