入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアケーブルタイ |
基本素材 | ナイロン |
色 | ブラック |
設計 | スタンダード |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 7.9 " |
材料 | ナイロン6/6 |
最大バンドル径 | 2.36 " |
金属検出可能 | いいえ |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
抗張力 | 18ポンド |
厚さ | 0.041 " |
ツールコード | A |
ULタイプ | 11 |
幅(Width) | 0.1 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 屋内/屋外 | 長さ | 材料 | 最大バンドル径 | 厚さ | ULタイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36J127 | ナチュラル | 屋内のみ | 3.9 " | ナイロン6/6 | 0.87 " | 0.036 " | 21 | 100 | ¥947 | ||
36J128 | ブラック | 屋内/屋外 | 3.9 " | ナイロン6/6 | 0.87 " | 0.036 " | 21 | 100 | ¥1,030 | ||
36J129 | ナチュラル | 屋内のみ | 3.9 " | ナイロン6/6 | 0.87 " | 0.036 " | 21 | 1000 | ¥6,859 | ||
36J130 | ブラック | 屋内/屋外 | 3.9 " | ナイロン6/6 | 0.87 " | 0.036 " | 21 | 1000 | ¥5,899 | ||
36J131 | ナチュラル | 屋内のみ | 6.3 " | ナイロン6/6 | 1.54 " | 0.043 " | 11 | 100 | ¥414 | ||
36J132 | ブラック | 屋内/屋外 | 6.3 " | ナイロン6/6 | 1.54 " | 0.043 " | 11 | 100 | ¥374 | ||
36J133 | ナチュラル | 屋内のみ | 7.9 " | ナイロン6/6 | 2.36 " | 0.041 " | 11 | 100 | ¥1,168 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。