入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インバーター |
ケースの材質 | ABS |
接続 | ライタープラグ |
深さ | 1.5 " |
高さ | 5.51 " |
入力電圧 | 12 VDC |
材料 | ABS |
アウトレットの数 | 1 |
コンセントタイプ | 標準の3ピンコンセント |
出力電圧 | 120 VAC |
出力ワット | 100 |
ピーク出力電力 | 200W |
幅(Width) | 2.68 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 25.1 |
船の長さ(cm) | 15.6 |
船幅(cm) | 5 |
HSコード | 8504409570 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。