入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダンシング グラウンド ステーク |
色 | グリーン |
コード長 | 6ft。 |
ゲージ/導体 | 14ゲージ |
高さ | 8.25 " |
長さ | 5" |
材料 | ノリル |
最大アンペア | 8.4 |
NECコード指定 | SJTW |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | 3 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 0.89 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 14.61 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。