入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コイル状の電源コード |
コネクタエンド | 裸 |
コード長 | 20ft。 |
ゲージ/導体 | 16/3 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 13 |
NECコード指定 | SJT |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
公称外径 | 0.34 " |
形状 | コイル |
温度。 範囲 | 32〜167度F |
電圧 | 125 |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。