入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 家庭用延長コード |
コード長 | 9ft。 |
ゲージ/導体 | 16/2 |
屋内/屋外 | 屋内 |
ジャケットカラー | ホワイト |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 13 |
NECコード指定 | SPT-2 |
NEMAプラグ構成 | 1-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 1-15R |
アウトレットの数 | 3 |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | 32〜140度F |
電圧 | 125 |
出力 | 1625 |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | ID |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。