POLYSCIENCE P60N2LB01B 浸漬クーラー 摂氏 60 度、内径 1.5 の剛性コイル
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
アイテム価格 | イマージョンクーラー |
正確さ | 0.1 |
コンプライアンス | CSA、CE |
温度コントロール | いいえ、摂氏-60度に固定 |
温度。 範囲 | @ -60Cを修正 |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419909580 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度コントロール | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
P35N5L101B | いいえ、摂氏-35度に固定 | @ -35Cを修正 | ¥753,667 | ||
P40N7L101B | いいえ、摂氏-40度に固定 | @ -35Cを修正 | ¥821,452 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。