POLYSCIENCE P10N6L101B 浸漬クーラー 100c 3 ID 剛性コイル
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
アイテム価格 | イマージョンクーラー |
正確さ | 0.1 |
コンプライアンス | CSA、CE |
温度コントロール | いいえ、摂氏-100度に固定 |
温度。 範囲 | @ -100Cを修正 |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419909580 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
P10N4L101B | ¥1,571,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。