POLYSCIENCE MX28C135-L11B M×28L 大腸菌群バス 60Hz
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 次世代、大腸菌群、28L |
正確さ | +/- 0.07度C |
容量 | 28L |
チャンバーの高さ | 8.3 " |
チャンバーの長さ | 11.8 " |
チャンバー幅 | 12.9 " |
コンプライアンス | CSA、CE |
ディスプレイ | LCD 3.25 " |
注ぐ速さ | 12.8 bpm |
全体の深さ | 13.9 " |
全体の高さ | 18 " |
全幅 | 25 " |
速度 | 1速 |
温度コントロール | はい |
温度。 範囲 | 周囲温度+10度から135度 |
船の重量(kg) | 40.5 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。