POLYSCIENCE HPLAT-30-L12E 組織学用凍結プレートチラー 240v/50hz
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 組織学フリーズプレートチラー |
アンペアAC | 3.5 |
コンプライアンス | CE |
全体の高さ | 10 " |
全幅 | 19 " |
温度コントロール | NO |
温度。 範囲 | -60度 |
電圧(AC) | 240V / 50Hz |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8418998060 |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HPLAT-30-L11B | 6.5 | 120V / 60Hz | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。