POLYSCIENCE AD06S150-L11B アドバンストデジタルオープンバスシステム 6リットル
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
アイテム価格 | 先進のデジタルオープンバスシステム |
正確さ | +/- 0.01度C |
容量 | 6リットル |
コンプライアンス | CSA、CE |
注ぐ速さ | 20.1 lpmの圧力、14.7lpmの吸引 |
材料 | ステンレス鋼 |
全体の深さ | 13.4 " |
全体の高さ | 14.9 " |
全幅 | 8.1 " |
速度 | 可変速ポンプ |
温度コントロール | はい |
温度。 範囲 | 周囲温度+10度から150度 |
船の重量(kg) | 40.82 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AD10S150-L11B | 10リットル | 13.9 " | 14.9 " | 13.5 " | ¥848,285 | ||
AD20S150-L11B | 20リットル | 20.9 " | 14.9 " | 13.5 " | ¥861,481 | ||
AD28S150-L11B | 28リットル | 20.9 " | 16.9 " | 13.5 " | ¥977,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。