PLASTICADE CSP-SW-ADA35B 群衆/交通規制バリケード ブラック
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
アイテム価格 | 群衆/交通管制バリケード |
色 | ブラック |
構造 | 圧縮PVC |
正味重量 | 43ポンド |
全体の高さ | 12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40 25 / 64 " |
タイプ | 圧縮PVC |
船の重量(kg) | 37.65 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 3926909980 |
プロダクト | モデル | 色 | 構造 | 正味重量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP-SW40-O-ADA35B | オレンジ | ブロー成形ポリエチレン | 51ポンド | 40 " | 43 " | インターロック | ¥52,020 | ||
CSP-SW40-W-ADA35B | ホワイト | ブロー成形ポリエチレン | 51ポンド | 40 " | 43 " | インターロック | ¥52,020 | ||
CSP-SW40-O-HIPFRHL | オレンジ | ブロー成形ポリエチレン | 9ポンド | 34 " | 43 " | インターロック | ¥33,813 | ||
CSP-SW40-O | オレンジ | ブロー成形ポリエチレン | 9ポンド | 34 " | 43 " | インターロック | ¥27,391 | ||
CSP-SW40-W | ホワイト | ブロー成形ポリエチレン | 9ポンド | 34 " | 43 " | インターロック | ¥27,391 | ||
CSP-SW40-W-HIPFRHL | ホワイト | ブロー成形ポリエチレン | 9ポンド | 34 " | 43 " | インターロック | ¥33,813 | ||
CSP-SW40-O-HIPFRHL-35B | オレンジ | ブロー成形ポリエチレン | 51ポンド | 40 " | 43 " | インターロック | ¥57,222 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。