PLASTICADE 136-WLGQ2426-OBEG バリケード標識前方の低速作業ゾーン
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
アイテム価格 | バリケードサイン |
色 | ホワイト |
高さ | 36 " |
長さ | 3" |
材料 | プラスチック |
パネルの高さ | 24 " |
パネルの長さ | 24 " |
パネル幅 | 1 / 4 " |
収納サイズ長さ | 36 " |
収納サイズ幅 | 25 " |
テープカラー | オレンジ/ブラック |
テープ素材 | エンジニアグレードの反射シート |
重量 | 17ポンド |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 7.73 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 91.95 |
船幅(cm) | 62.48 |
HSコード | 3926909980 |
プロダクト | モデル | 高さ | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
150-WHLGK1093-OBEG | 45 " | 11ポンド | 13 " | ¥26,441 | ||
150-WHLGK1133-OBEG | 45 " | 11ポンド | 13 " | ¥26,441 | ||
136-WLGQ2438-OBEG | 36 " | 17ポンド | 25 " | ¥38,662 | ||
130-WLGQ3603-WREG | 45 " | 18ポンド | 25 " | ¥47,198 | ||
130-WLGQ3626-OBEG | 45 " | 18ポンド | 25 " | ¥47,198 | ||
130-WLGQ3622-YGDG | 45 " | 18ポンド | 25 " | ¥143,069 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。