入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
接続タイプ | FNPT |
高さ | 4.593 |
材料 | PVC |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
シール | バイトン |
サイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 140度F |
幅(Width) | 2 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 材料 | サイズ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VBM050V-PV | 4 5 / 16 " | PVC | 1 / 2 " | 140度F | 2 13 / 32 " | ¥36,584 | |
VBM100V-PV | 5 7 / 64 " | PVC | 1" | 140度F | 2 13 / 16 " | ¥55,989 | |
VBM050V-PP | 4 5 / 16 " | ポリプロピレン | 1 / 2 " | 180度F | 2 13 / 32 " | ¥51,299 | |
VBM075V-PP | 4.593 | ポリプロピレン | 3 / 4 " | 180度F | 2 13 / 16 " | ¥61,355 | |
VBM100V-PP | 5 7 / 64 " | ポリプロピレン | 1" | 180度F | 2 13 / 16 " | ¥85,282 | |
VBM050EP-PV | - | - | - | - | - | ¥28,343 | 見積依頼
|
VBM075EP-PV | - | - | - | - | - | ¥33,969 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。