入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なアンチサイフォンリリーフバルブ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 11 27 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
圧力範囲 | 5から100へのpsi |
シート素材 | PTFE |
スプリング素材 | 亜鉛メッキ鋼 |
温度。 範囲 | 32度から180度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 1.4 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RVDT025T-PP | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 6.156 " | 2" | ¥97,333 | |
RVDTM050T-PP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6 37 / 64 " | 2.5 " | ¥106,281 | |
RVDT075T-PP | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 9" | 3" | ¥127,791 | |
RVDT150T-PP | 1.5 " | 1.5 " | 12 " | 5" | ¥173,019 | |
RVDT200T-PP | 2" | 2" | 24 11 / 16 " | 6" | ¥268,332 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。