入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整バックプレス。 安全弁 |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 5 13 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
圧力範囲 | 5から100へのpsi |
シート素材 | バイトン |
スプリング素材 | 亜鉛メッキ鋼 |
温度。 範囲 | 32度から180度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RVD025V-PP | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5.125 " | 2" | ¥55,751 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。