入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | PVC |
体積係数 | 5.20 |
コイルエンクロージャー | 水密および防塵 |
コイル絶縁クラス | F |
電気的接続 | 1 / 2 "コンジット |
Hz | 60 |
最大流体温度 | 140度F |
最小動作圧力差 | 5のプサイ |
NEMA評価 | 4X |
操作 | パイロットが操作しました |
オリフィス径 | 63 / 64 " |
全体の高さ | 6.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
全幅 | 3.5 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
安全な作業水圧 | 140のプサイ |
シール材 | バイトン |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 3ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 1.12 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | US |
モデル | 全幅 | ボディ材質 | 体積係数 | パイプサイズ | シール材 | アイテム価格 | 最大流体温度 | オリフィス径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS050EPW11-PV | 3.5 " | PVC | 5.20 | 1 / 2 " | EPDM | 140度F | 63 / 64 " | ¥136,316 | ||
PS075VW11-PV | 4" | PVC | 7.60 | 3 / 4 " | バイトン | 140度F | 63 / 64 " | ¥148,771 | ||
PS075EPW11-PV | 4" | PVC | 7.60 | 3 / 4 " | EPDM | 140度F | 63 / 64 " | ¥144,325 | ||
PS100VW11-PV | 4" | PVC | 9.50 | 1" | バイトン | 140度F | 63 / 64 " | ¥152,798 | ||
PS100EPW11-PV | 4" | PVC | 9.50 | 1" | EPDM | 140度F | 63 / 64 " | ¥165,541 | ||
PS150VW11-PV | 6" | PVC | 28.00 | 1.5 " | バイトン | 140度F | 1-15 / 16」 | ¥215,266 | ||
PS150EPW11-PV | 6" | PVC | 28.00 | 1.5 " | EPDM | 140度F | 1-15 / 16」 | ¥213,734 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。