入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シングルウォールサイトフローインジケーター |
ボルト材質 | ステンレス鋼 |
接続材料 | PVC |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 140のプサイ |
全体の長さ(Overall Length) | 4.75 " |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
シール材 | バイトン |
視界の長さ | 2-1 / 4」 |
視力資料 | アクリル |
温度。 範囲 | 32度から140度F |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 接続材料 | アイテム価格 | マックス。 圧力 | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX075V-PV | PVC | シングルウォールサイトフローインジケーター | 140のプサイ | 4.75 " | 3 / 4 " | 32度から140度F | ¥58,018 | |
GX100V-PV | PVC | シングルウォールサイトフローインジケーター | 140のプサイ | 5.25 " | 1" | 32度から140度F | ¥61,076 | |
GX125V-PV | PVC | シングルウォールサイトフローインジケーター | 140のプサイ | 5.875 " | 1.25 " | 32度から140度F | ¥75,928 | |
GX150V-PV | PVC | シングルウォールサイトフローインジケーター | 140のプサイ | 5.875 " | 1.5 " | 32度から140度F | ¥80,605 | |
GX200V-PV | PVC | シングルウォールサイトフローインジケーター | 140のプサイ | 7.375 " | 2" | 32度から140度F | ¥96,804 | |
GX300V-PV | PVC | シングルウォールサイトフローインジケーター | 110のプサイ | 8.375 " | 3" | 32度から140度F | ¥165,796 | |
GX050V-PP | ポリプロピレン | シングルウォールサイトフローインジケーター | 50のプサイ | 4.75 " | 1 / 2 " | 32度から180度F | ¥66,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。