入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量制御弁 |
ボディ材質 | PVC |
接続 | FNPT |
直径 | 1.5 " |
ダイヤフラム素材 | EPDM |
注ぐ速さ | 8 gpm |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|
FC075EP-003-PV | 3 gpm | ¥45,262 | |
FC075EP-004-PV | 4 gpm | ¥45,262 | |
FC075EP-005-PV | 5 gpm | ¥45,262 | |
FC075EP-006-PV | 6 gpm | ¥45,262 | |
FC075EP-007-PV | 7 gpm | ¥45,262 | |
FC075EP-009-PV | - | - | 見積依頼
|
FC075EP-010-PV | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。