入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量制御弁 |
ボディ材質 | PVC |
接続 | FNPT |
直径 | 1.125 " |
ダイヤフラム素材 | EPDM |
注ぐ速さ | 3 / 4 gpm |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 注ぐ速さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC025EP-000-1 / 4-PV | 1.125 " | 1 / 4 gpm | 2.375 " | 1 / 4 " | ¥38,264 | |
FC025EP-000-1 / 2-PV | 1.125 " | 1 / 2 gpm | 2.375 " | 1 / 4 " | ¥38,264 | |
FC025EP-001-000-PV | 1.125 " | 1 gpm | 2.375 " | 1 / 4 " | ¥38,264 | |
FC025EP-001-1 / 2-PV | 1.125 " | 1-1 / 2 gpm | 2.375 " | 1 / 4 " | ¥38,264 | |
FC025EP-002-000-PV | 1.125 " | 2 gpm | 2.375 " | 1 / 4 " | ¥38,264 | |
FC037EP-000-1 / 4-PV | 1.125 " | 1 / 4 gpm | 2" | 3 / 8 " | ¥36,630 | |
FC037EP-000-1 / 2-PV | 1.125 " | 1 / 2 gpm | 2" | 3 / 8 " | ¥36,630 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。