入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
体積係数 | 4.20 |
コイルエンクロージャー | 水密ジャンクションボックスなし |
コイル絶縁クラス | H |
電気的接続 | 18 "リード |
Hz | 60 |
マックス。 流量 | 10.8 gpm |
最大流体温度 | 180度F |
最小動作圧力差 | 0のプサイ |
NEMA評価 | 4 |
操作 | 直動式 |
オリフィス径 | 21 / 32 " |
全体の高さ | 7" |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
全幅 | 1.5 " |
パイプサイズ | 1" |
安全な作業水圧 | 15のプサイ |
シール材 | バイトン |
バルブ構成 | ノーマルクローズ |
バルブデザイン | 2ウェイ/ 2ポジション |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8481809005 |
モデル | 体積係数 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASYMT2V12W24-PP | 1.20 | 3 / 8 " | 6.25 " | 3 5 / 16 " | 1 / 4 " | ¥125,931 | |
EASYMT2V12R24-120/60-PV | - | - | - | - | - | ¥102,989 | 見積依頼
|
EASYMT4V12R24-120/60-PV | - | - | - | - | - | ¥105,585 | 見積依頼
|
EASYMT2V12R24-120/60-CP | - | - | - | - | - | ¥111,860 | 見積依頼
|
EASYMT4V12R24-120/60-CP | - | - | - | - | - | ¥118,350 | 見積依頼
|
EASYMT2V12R24-120/60-PP | - | - | - | - | - | ¥112,509 | 見積依頼
|
EASYMT4V12R24-120/60-PP | - | - | - | - | - | ¥118,783 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。