入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
インレットセンターへのキャップ | 3-18 / 32」 |
接続タイプ | FNPT |
クラッキング圧力 | 1.0から1.5へのpsi |
長さ | 9.875 " |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 140度F |
取り付け位置 | 任意 |
全体の高さ | 9 29 / 32 " |
シール材 | バイトン |
シート素材 | バイトン |
サイズ | 3" |
スプリング素材 | カプセル化されたPFA |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 2.97 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 材料 | マックス。 温度 | 全体の高さ | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CKS150VT-NC-PV | 7.375 " | PVC | 140度F | 7 13 / 32 " | 1.5 " | 3.5 " | ¥63,361 | |
CKS200VT-NC-PV | 8.375 " | PVC | 140度F | 8 13 / 32 " | 2" | 4 3 / 32 " | ¥83,699 | |
CKS150VT-NC-PP | 7.375 " | ポリプロピレン | 180度F | 7 13 / 32 " | 1.5 " | 3.5 " | ¥70,108 | |
CKS200VT-NC-PP | 8.375 " | ポリプロピレン | 180度F | 8 13 / 32 " | 2" | 4 3 / 32 " | ¥86,034 | |
CKS300VT-NC-PP | 9.875 " | ポリプロピレン | 180度F | 9 29 / 32 " | 3" | 5.5 " | ¥163,546 | |
CKS150EPT-NC-PV | - | - | - | - | - | - | ¥63,178 | 見積依頼
|
CKS200EPT-NC-PV | - | - | - | - | - | - | ¥84,598 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。