入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | ステンレス鋼 |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1 / 4 " |
サイズダイヤル | 4" |
ゲージタイプ | ヘビーデューティ |
水晶体物質 | ガラス |
動作温度 範囲 | -30度から180度F |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
レンジ | 0から20,000へのpsi |
センサー素材 | ステンレス鋼 |
最小の卒業 | 200 |
ソケット素材 | ステンレス鋼 |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 12.95 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プライマリアプリケーション | ケースカラー | ケースの材質 | レンジ | 最小の卒業 | ソケット素材 | 接液材料 | 接続場所 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201L-204E | 一般的用途 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 0〜100 | 2 | 銅 | 銅 | ボトム | ¥4,171 | ||
PRO-201L-254P | 一般的用途 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 0から3000へのpsi | 50 | 銅 | 銅 | ボトム | ¥5,002 | ||
202L-158D | 一般的用途 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 0〜60 | 0.5 | 銅 | 銅 | センターバック | ¥4,328 | ||
301LFW-254S | 一般的用途 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 0から6000へのpsi | 100 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ボトム | ¥12,858 | ||
301LFW-254U | 一般的用途 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 0から10,000へのpsi | 200 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ボトム | ¥12,858 | ||
301LFW-254V | 一般的用途 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 0から15,000へのpsi | 200 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ボトム | ¥13,663 | ||
301LFW-254W | 一般的用途 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 0から20,000へのpsi | 200 | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | ボトム | ¥16,405 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。