定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PIC GAUGES 4001-2LO 圧力計ヘビーデューティ 4 インチ 2000 psi | AG9LKW 20TX05

PIC GAUGES 4001-2LO 圧力計 ヘビーデューティ 4 インチ 2000 psi

在庫あり
アイテム:AG9LKW モデル: 4001-2LO相互参照:20TX05

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥29,658 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力計
校正証明書いいえ
ケースカラーステンレス鋼
ケースの材質ステンレス鋼
接続場所ボトム
接続サイズ1 / 2 "
サイズダイヤル4"
ゲージタイプヘビーデューティ
水晶体物質ガラス
動作温度 範囲-30度から180度F
プライマリアプリケーション一般的用途
レンジ0〜2000
センサー素材ステンレス鋼
最小の卒業20
ソケット素材ステンレス鋼
接液材料ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.47
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)13.72
船幅(cm)13.46
原産国CN

商品の詳細:

  • ゲージ精度:+/- 1.00%
  • 圧力計と真空計の種類:圧力計
  • ゲージパネル取り付け可能:いいえ
  • 液体充填:いいえ
  • ゲージ一次範囲番号付き目盛り:200
  • 必要なゲージアダプター : いいえ

製品バリエーション

プロダクトモデルレンジ最小の卒業価格
PICゲージ4001-2LH圧力計ヘビーデューティー4インチ300psi | AG9EGV 19RZ32 4001-2LH0〜3002¥29,658
PICゲージ4001-2LU圧力計ヘビーデューティー4インチ10Kpsi | AG9EGW 19RZ33 4001-2LU0から10,000へのpsi100¥32,967
PICゲージ4001-2LV圧力計ヘビーデューティー4インチ15Kpsi | AG9EGX 19RZ34 4001-2LV0から15,000へのpsi100¥32,967
PICゲージ4001-2LW圧力計ヘビーデューティー4インチ20Kpsi | AG9EGY 19RZ35 4001-2LW0から20,000へのpsi200¥32,967
PICゲージ4001-2LB圧力計ヘビーデューティー4インチ15psi | AG9LKC 20TW87 4001-2LB0〜150.1¥29,658
PICゲージ4001-2LC圧力計ヘビーデューティー4インチ30psi | AG9LKD 20TW88 4001-2LC0〜300.2¥29,658
PICゲージ4001-2LD圧力計ヘビーデューティー4インチ60psi | AG9LKL 20TW95 4001-2LD0〜600.5¥29,658

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PIC GAUGES 4001-2LO 圧力計 ヘビーデューティ 4 インチ 2000 psi
¥29,658 /単価