入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | ステンレス鋼 |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
接続場所 | センターバック |
接続サイズ | 1 / 4 " |
サイズダイヤル | 2" |
で満たす | グリセリン |
水晶体物質 | プラスチック |
動作温度 範囲 | 30度から160度F |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
レンジ | 0から160へのpsi |
センサー素材 | 銅 |
最小の卒業 | 2 |
ソケット素材 | 銅 |
接液材料 | 銅 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.86 |
原産国 | CN |
モデル | ソケット素材 | 校正証明書 | ケースカラー | 接続サイズ | サイズダイヤル | 水晶体物質 | レンジ | 最小の卒業 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202L-404H | 銅合金 | なし | シルバー | 1 / 4 "NPT | 4" | ポリカーボネート | 0から300へのpsi | 5のプサイ | ¥13,192 | |
202L-254H | 銅 | いいえ | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 2.5 " | プラスチック | 0〜300 | 5 | ¥5,144 | |
202L-404B | 銅 | いいえ | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 4" | プラスチック | 0〜15 | 0.1 | ¥13,438 | |
202L-404C | 銅 | いいえ | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 4" | プラスチック | 0〜30 | 0.5 | ¥14,076 | |
202L-404D | 銅 | いいえ | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 4" | プラスチック | 0〜60 | 0.5 | ¥14,768 | |
202L-404E | 銅 | いいえ | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 4" | プラスチック | 0〜100 | 2 | ¥13,729 | |
202L-404F | 銅 | いいえ | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | 4" | プラスチック | 0から160へのpsi | 2 | ¥14,768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。