アイテム価格 | プラグコネクタ |
アタッチメントタイプ | ボルト |
色 | ブラック |
接続材料 | 真鍮 |
接続タイプ | プラグ |
コネクタ タイプ | 12V電気 |
連絡先情報 | 真鍮 |
深さ | 1" |
ゲージ | 4 |
住宅資材 | プラスチック、金属 |
長さ | 4" |
材料 | プラスチック/金属 |
最大電圧 | 12V |
サブカテゴリ | プラグ |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536694050 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。