PHILLOCRAFT 30 インチ L アドオン生産テーブル アドオン ラミネート 48 x 30
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕事台 |
色 | グレー |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | ストレート |
高さ | 33 3 / 8〜36 3/4 " |
脚のタイプ | 調節可能な高さストレート |
負荷定格 | 100ポンド/平方フィート |
材料 | 12ガリウム鋼 |
上の厚さ | 1" |
幅(Width) | 48 " |
作業面の素材 | プラスチックラミネート |
船の重量(kg) | 76.2 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 深さ | エッジタイプ | 材料 | 幅(Width) | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LMF3 | パテ | 42 " | ストレート | 12ガリウム鋼 | 96 " | ハードボード | ¥246,867 | |
4LMF4 | パテ | 48 " | ストレート | 12ガリウム鋼 | 96 " | ハードボード | ¥272,276 | |
4LMF5 | パテ | 54 " | ストレート | 12ガリウム鋼 | 96 " | ハードボード | ¥296,078 | |
WS2496XNUMX | パテ | 24 " | ストレート | 12ガリウム鋼 | 96 " | ハードボード | ¥220,279 | |
WS3096XNUMX | パテ | 30 " | ストレート | 12ガリウム鋼 | 96 " | ハードボード | ¥234,213 | |
WS2496L | グレー | 24 " | ストレート | 12ガリウム鋼 | 96 " | プラスチックラミネート | ¥238,182 | |
WS3096L | グレー | 30 " | ストレート | 12ガリウム鋼 | 96 " | プラスチックラミネート | ¥255,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。