アイテム価格 | 隠しバルブ |
ANSIコード | M57 / E |
基底型 | モーグルスクリューE39 |
ビーム角 | 360度 |
電球径 | 3 1 / 2 " |
電球メーカーの保証期間 | 1年 |
色温度 | 4000K |
CRI | 59 |
終了 | クリア |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
配光 | 無指向性の |
ルーメン | 14700 LM |
最小温度 | -40度F |
全体の長さ(Overall Length) | 8 1 / 4 " |
定格寿命 | 10000の時間。 |
形状 | ED28 |
飛散防止 | いいえ |
温度。 範囲 | -40〜250度F |
貿易番号 | MH175 / U |
タイプ | スタンダード |
出力 | 175W |
原産国 | India |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。