PHILIPS 469585 リニア LED 電球、タイプ A および C、中型 Bi-Pin、4000K 色温度
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDライト |
基底型 | ミディアムバイピン G13 |
電球径 | 1" |
電球ハウジング | ポリカーボネート |
電球メーカーの保証期間 | 5年 |
色温度 | 4000K |
CRI | 82 |
エネルギースター準拠 | いいえ |
終了 | 艶消し |
同封の備品用 | 有り |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
ルーメン | 1600 LM |
最小温度 | -4度F |
公称長さ | 4のフィート |
全体の長さ(Overall Length) | 47 3 / 4 " |
定格寿命 | 50000の時間。 |
ラフサービス | いいえ |
形状 | T8 |
飛散防止 | 有り |
温度。 範囲 | -4〜113度F |
電圧 | AC120V~277、347V |
出力 | 10W |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | 電圧 | 基底型 | 色温度 | 出力 | ルーメン | 全体の長さ(Overall Length) | 定格寿命 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469627 | AC120V~277、347V | ミディアムバイピン G13 | 4000K | 14W | 2100 LM | 47 3 / 4 " | 50000の時間。 | T8 | ¥1,381 | 見積依頼
| |
929002295704 | 120V AC | いいえ | 2700K | 6.6W | 600 LM | 4 3 / 8 " | 15000の時間。 | BA11 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。