入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バラスト |
バラスト係数 | 1.07 |
バラストタイプ | 磁気 |
寸法リファレンス | G8 |
高さ | 1 5 / 16 " |
入力ワット | 11 |
長さ | 3.187 " |
最小開始温度 | 50度F |
ランプの数 | 1 |
力率 | 0.38 |
開始タイプ | 予熱 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 1 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 高さ | 入力ワット | 長さ | 最小開始温度 | ランプの数 | 力率 | 開始タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-2SP20-TP | 2.38 " | 1.5 " | 53 | 9.5 " | 10度F | 2 | 0.9 | トリガー | ¥16,201 | ||
RLCS-140-TP-W | 1 15 / 16 " | 1.375 " | 31 | 6.5 " | 50度F | 1 | 0.45 | 急速な | ¥8,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。