入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バラスト |
バラストタイプ | エレクトロニック |
高さ | 1.125 " |
入力ワット | 136 |
長さ | 9 41 / 64 " |
最小開始温度 | -20度F |
ランプの数 | 2 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 1 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.71 |
船高(cm) | 6.99 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8504100000 |
モデル | 高さ | 入力ワット | 長さ | ランプの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISB-0432-14-E | 2.625 " | 273 | 14 5 / 16 " | 4 | 3.187 " | ¥31,668 | |
ISB-1040-14-E | 2.625 " | 348 | 14 5 / 16 " | 4 | 3.187 " | ¥41,977 | |
ISB-0848-46-E | 2.625 " | 415 | 14 5 / 16 " | 6 | 3.187 " | ¥43,683 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。