入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
直径 | 1.75 " |
高さ | 4 13 / 16 " |
MFD評価 | 26 |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | 105度C |
UPC | 781087092804 |
電圧 | 330V |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8532250020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
7C060L30RA | - | 見積依頼
| |
7C084L33R | - | 見積依頼
| |
7C110M40 | - | 見積依頼
| |
7C140L12 | - | 見積依頼
| |
7C150M33 | - | 見積依頼
| |
7C180P40R | - | 見積依頼
| |
7C200M12RA | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。