PHILIPS ADVANCE 71A65F3-001隠しバラストキットメタルハライド1000W
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
アイテム価格 | HIDバラストキット |
ANSIコード | M141 |
バラストファミリー | HIDマグネティック |
バラストタイプ | コアとコイル |
高さ | 4.25 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120/480/347 |
入力ワット | 1075 |
絶縁クラス | H / N |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 1000 |
長さ | 6" |
最小開始温度 | -30度F |
ランプの数 | 1 |
480Vでの動作電流 | 2.35 |
熱保護 | いいえ |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 10.3 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。