PHIFER 3004129 ペット/防虫スクリーン VC ポリエステル 60 インチ x 100 フィート
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
アイテム価格 | ペットと昆虫のドアと窓網戸 |
色 | チャコール |
長さ | 100ft。 |
網目サイズ | 17 x 10 |
メッシュサイズ範囲 | 粗い |
スクリーン素材 | ビニールコーティングされたポリエステル |
幅(Width) | 60 " |
線径 | 0.025 " |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 153.67 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 5903101600 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。