PHIFER 3001829 スクリーン ブロンズ 60 インチ x 50 フィート
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
アイテム価格 | 画面 |
長さ | 50ft。 |
網目サイズ | 18 x 14 |
メッシュサイズ範囲 | M |
オープンエリア | 70% |
スクリーン素材 | ブロンズ |
幅(Width) | 60 " |
線径 | 0.011 " |
船の重量(kg) | 15.14 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 156.21 |
船幅(cm) | 12.4 |
HSコード | 7419995500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。