PRO SERIES SUMP PUMPS PHCC-1000 ポンプバッテリーバックアップ
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
アイテム価格 | バッテリーバックアップサンプポンプ |
12VDCバッテリー充電器 | 0.4アンプ |
アンプ | 6.5 |
水のGPH @ 0フィート頭の | 2000 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 1000 |
水のGPH @ 15フィート頭の | 100 |
水のGPH @ 5フィート頭の | 1420 |
アウトレット | 1-1 / 2」 |
必要 | バッテリー、別売り |
タイプ | 低容量 |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 8413810040 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。