入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランクレスチェックバルブ |
接続タイプ | スリップユニオン |
長さ | 4" |
材料 | ABS |
マックス。 温度 | 140度F |
取り付け位置 | 垂直 |
全体の高さ | 12 " |
サイズ | 1-1/4" or 1-1/2" |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。