PEWAG 10G50TOS/10 チェーンスリング G50 Tos ステンレススチール 長さ 10 フィート
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
アイテム価格 | チェーンスリング |
アタッチメントタイプ | 長方形のリンクと(3)スリングフック |
チェーンサイズ | 3 / 8 " |
色 | シルバー |
終了 | Painted |
グレード | 50 |
長さ | 10ft。 |
材料 | ステンレス鋼 |
チェーンの数 | 3 |
全体的なリーチ | 10のフィート |
単一容量 | 14,300ポンド |
スリングタイプ | 咳 |
作業負荷限界 | 11,500ポンド |
船の重量(kg) | 25.65 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7315823000 |
原産国 | CZ |
プロダクト | モデル | アタッチメントタイプ | チェーンサイズ | 長さ | チェーンの数 | 全体的なリーチ | スリングタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7G50SOS / 5 | 長方形のリンクとスリングフック | 9 / 32 " | 5ft。 | 1 | 5のフィート | SOS | 2200ポンド。 | ¥150,490 | ||
7G50SSS / 5 | スリングフック両端 | 9 / 32 " | 5ft。 | 1 | 5のフィート | SSS | 2200ポンド。 | ¥178,619 | ||
7G50DOS / 5 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 9 / 32 " | 5ft。 | 2 | 5のフィート | DOS | 3800ポンド | ¥303,781 | ||
10G50SOS / 5 | 長方形のリンクとスリングフック | 3 / 8 " | 5ft。 | 1 | 5のフィート | SOS | 4400ポンド | ¥244,290 | ||
10G50SSS / 5 | スリングフック両端 | 3 / 8 " | 5ft。 | 1 | 5のフィート | SSS | 4400ポンド | ¥267,388 | ||
10G50DOS / 5 | 長方形のリンクと(2)スリングフック | 3 / 8 " | 5ft。 | 2 | 5のフィート | DOS | 7500ポンド | ¥451,422 | ||
13G50SOS / 5 | 長方形のリンクとスリングフック | 1 / 2 " | 5ft。 | 1 | 5のフィート | SOS | 7100ポンド | ¥339,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。